- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ガスバーナー クリーンベンチのおすすめ人気ランキング
ガスバーナー クリーンベンチのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新96件の「ガスバーナー クリーンベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンベンチ バーナー」、「コンロ 灯油」、「バーナーワーク」などの商品も取り扱っております。
PHC[科学研究・開発用品]電子着火式ガスバーナー MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F用
適合機種MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161Fアズワン品番61-9170-37
1個
¥81,999税込¥90,199
7日以内出荷
フェニックスデントホースレスバーナー
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900税込¥37,290
当日出荷
テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
アズワン電子着火式ブンゼンバーナー
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
フェニックスデントホースレスバーナー
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
1台
¥29,900税込¥32,890
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
三商ラボバーナー
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
1個
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,821税込¥8,603
翌々日出荷
三商タッチバーナー
コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウムアズワン品番5-5010-15適合ボンベ市販用
1個
¥40,080税込¥44,088
翌々日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
¥94,900税込¥104,390
当日出荷
PHC[科学研究・開発用品]ガスバーナー MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS用
適合機種MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATSアズワン品番61-9170-36
1個
¥41,999税込¥46,199
7日以内出荷




![電子着火式ガスバーナー MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F用 PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38749893-190529-02.jpg)


















![ガスバーナー MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS用 PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38749884-190529-02.jpg)